Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Fáradásgátló szőnyeg hegesztő m.helyhez, méterben

Fáradásgátló szőnyeg hegesztő m.helyhez, méterben

Cikksz. 0957590265

EAN 4056807249742

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Fáradásgátló szőnyeg hegesztő m.helyhez, méterben

Cikksz. 0957590265
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
2-layer floor mat for welding workstations
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Személyre szabott

Hosszúság x Szélesség x Vastagság

1 x 90 x 1,5 cm

Szín

Fekete

Anyag

PVC – polivinil-klorid

Ergonómia (pontozásos rendszer)

4-ből 5 pont

Csúszásmentesség (pontozásos rendszer)

3-ből 5 pont

Kopásmentesség (pontozásos rendszer)

5-ből 5 pont

Min./max. hőállóság

0 eddig: 60 °C

Terméktömeg (darabonként)

650,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk