Fáradásgátló szőnyeg, gumi, Premium, zárt
Fáradásgátló szőnyeg, gumi, Premium, zárt
Cikksz. 0957590200
EAN 4058794201383
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Kivitel | Csempe |
Hosszúság x Szélesség x Vastagság | 900 x 900 x 16 mm |
Szín | Fekete |
Anyag | Gumi |
Ergonómia (pontozásos rendszer) | 4-ből 5 pont |
Csúszásmentesség (pontozásos rendszer) | 4-ből 5 pont |
Kopásmentesség (pontozásos rendszer) | 5-ből 5 pont |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 160 °C |
Terméktömeg (darabonként) | 10000,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!