Fanale d'ingombro laterale a LED con angolare di giunzione
Fanale d'ingombro laterale a LED con staffa
SML-ADR-STAFFA-LED-111MMX51MM-10/3
Cod. art. 081242 821
EAN 4050642980976
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Esecuzione | Con staffa angolare |
Tipo lampada | LED |
Colore luce | Arancio |
Attacco cavo | Con cavo |
Lunghezza cavo | 0,5 m |
Tensione nominale min/max | 10 / 30 V/DC |
Funzioni | Luce di ingombro laterale |
Lunghezza | 110,8 mm |
Larghezza | 50,8 mm |
Altezza | 22 mm |
Marchio di omologazione | ADR, ECE |
Numero comparativo | 2PS 963 639-071 |