Fanale d'ingombro laterale a LED a 12 V/24 V universale
Fanale ing. lat. LED univ. senza angol. giunz.
SIDEM.-ADR-130X32MM-1,5M-LED-12/24V
Cod. art. 081242 882
EAN 4048539243075
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impermeabile e resistente alle vibrazioni
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Esecuzione | Senza staffe angolari |
Tipo lampada | LED |
Colore luce | Arancio |
Attacco cavo | Con cavo |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Tensione nominale min/max | 12 / 24 V/DC |
Funzioni | Luce di ingombro laterale |
Potenza nominale | 0,8 W |
Lunghezza | 130 mm |
Larghezza | 32 mm |
Altezza | 18 mm |
Distanza fori | 116 mm |
Marchio di omologazione | ADR, ECE |