Fanale d'ingombro laterale a LED 24 V universale
Fanale d'ingombro laterale a LED
FANALINO LED LATERALE SM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione integrata contro l'inversione di polarità
Schema di foratura universale per angolare di giunzione
Facile da montare
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Esecuzione | Con staffa angolare |
Tipo lampada | LED |
Numero LED | 3 PZ |
Colore luce | Arancio |
Attacco cavo | Raccordo a vite |
Tensione nominale | 24 V/DC |
Funzioni | Luce di ingombro laterale |
Potenza nominale | 0,55 W |
Lunghezza | 110 mm |
Larghezza | 38 mm |
Altezza | 24,2 mm |
Distanza fori | 70 mm |
Marchio di omologazione | ADR, ECE |
Classe di protezione IP | IP 68 |