Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fanale d'ingombro laterale a LED 24 V universale

Fanale d'ingombro laterale LED con cavo colleg.
FANALINO LED LATERALE SM CON CAVO

Cod. art. 081242 89

EAN 4038898803140

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fanale d'ingombro laterale a LED 24 V universale

Cod. art. 081242 89

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Protezione integrata contro l'inversione di polarità



Schema di foratura universale per angolare di giunzione


Facile da montare

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Esecuzione

Con staffa angolare

Tipo lampada

LED

Numero LED

3 PZ

Colore luce

Arancio

Attacco cavo

Con cavo

Lunghezza cavo

0,5 m

Tensione nominale

24 V/DC

Funzioni

Luce di ingombro laterale

Potenza nominale

0,55 W

Lunghezza

110 mm

Larghezza

38 mm

Altezza

24,2 mm

Distanza fori

70 mm

Marchio di omologazione

ADR, ECE

Classe di protezione IP

IP 68