Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Fanale d'ingombro laterale a LED 24 V universale

Fanale d'ingombro laterale a LED, Universal Hella
FANALINO LATERALE LED SM HM UNIV.

Cod. art. 081242 960

EAN 4047376200777

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Fanale d'ingombro laterale a LED 24 V universale

Cod. art. 081242 960

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • 100% impermeabile grazie al collegamento del cavo HOTMELT

  • Design Hella: 50 x 110 mm
Indicazione

Il metodo HOTMELT (fusione a caldo) è un processo speciale che comporta l'incollaggio termico del cavo all'alloggiamento della lampada per fornire una guarnizione impermeabile e un attacco permanente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo lampada

LED

Colore luce

Arancio

Attacco cavo

Attacco a 90° HOTMELT

Lunghezza cavo

0,5 m

Tensione nominale

24 V/DC

Funzioni

Luce di ingombro laterale

Potenza nominale

1 W

Lunghezza

110 mm

Larghezza

50 mm

Altezza

12 mm

Distanza fori

70 mm

Marchio di omologazione

ADR, ECE

Numero comparativo

2PS 963 639-011

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cavo tondo per veicoli FLRYY con guaina in PVC

CAVO ELETT.NERO COLORATO 2X0,75MM2

Cavo di collegamento al veicolo (cavo elettrico con guaina) per applicazioni a bassa tensione in rimorchi, camion e altri veicoli simili
x 50 m
Guaina termoretraibile sottile Privo di adesivo interno

GUAINA ISOL.TERMORETR.NERO 9,5-3,0MM

x 5 m
Staffa per luce dingombro, luce posteriore, luce di posizione e fanale dingombro laterale

STAFFA AD ANGOLO 90GRD ALTEZZA 43 MM

x 4 pz.