Fanale d'ingombro laterale 24 V per Mercedes Benz - Actros, Atego, Sprinter
Fanale ingombro lat. LED MB-Actros/Atego/Sprinter
FANALINO LATERALE LED SM MB HOTMELT
Cod. art. 081242 915
EAN 4045727057414
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 100% impermeabile grazie al collegamento del cavo con metodo HOTMELT
Il metodo HOTMELT (fusione a caldo) è un processo speciale che comporta l'incollaggio termico del cavo all'alloggiamento della lampada per fornire una guarnizione impermeabile e un attacco permanente.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo lampada | LED |
Colore luce | Arancio |
Attacco cavo | Attacco a 90° HOTMELT |
Lunghezza cavo | 0,5 m |
Tensione nominale | 24 V/DC |
Funzioni | Luce di ingombro laterale |
Potenza nominale | 1 W |
Lunghezza | 120 mm |
Larghezza | 45 mm |
Distanza fori | 75 mm |
Marchio di omologazione | ADR, ECE |
Numero comparativo | 000 544 54 11 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.