Fan heater 9 kW EUROM EK9002
Fan heater 9 kW EUROM EK9002
Ürün no. 9501011287
EAN 4065746615587
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Özgül güç | 9 kW |
Genişlik | 37 cm |
Yükseklik | 35 cm |
Derinlik | 50 cm |
Kablo uzunluğu | 1,9 m |
Kablo tipi | 16 A, 400 V, 5 kutuplu, 6 h |
IP koruma sınıfı | IP 24 |