Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Fan heater 9 kW EUROM EK9002

Fan heater 9 kW EUROM EK9002

Cikksz. 9501011287

EAN 4065746615587

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Fan heater 9 kW EUROM EK9002

Cikksz. 9501011287
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
Powerful device for fast and instant warmth in the working environment
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges teljesítmény

9 kW

Szélesség

37 cm

Magasság

35 cm

Mélység

50 cm

Kábelhossz

1,9 m

Kábeltípus

16 A, 400 V, 5 pólusú, 6 h

IP érintésvédelemi osztály

IP 24

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk