Falttürbeschlag ohne Schließautomatik WingLine S
Falttürbeschlag ohne Schließautomatik WingLine S
SHIEBTR-FATR-WINGLINE-S-LINKS-OSA-GRAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit dem Falttürbeschlag lässt sich problemlos ein herkömmlicher Drehtürenschrank in einen Falttürschrank upgraden
- Durch die optionale Push-to-move-Einheit lassen sich grifflose Fronten realisieren, welche durch leichten Druck selbstständig Öffnen
- Zum Schließen der Tür wird diese manuell wieder in Ihre Schließposition geführt
- Gedämpftes Öffnen von grifflosen Fronten Noch mehr Komfort für WingLine S mit Push-to move-Einheit
- Scharniere der Führungsteile ohne Schließautomatik
- In 3 verschiedenen Farbvarianten lieferbar für die optimale Integration in das Schrankdesign
- Durch intelligentes Montagezubehör ist eine 1-Personen-Montage möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Garderoben-, Kleiderschränke
Zum Einlassen, Anschrauben an den Türflügel.
![]() | |
Werkstoff Türe | Holz |
Einbauvariante | Vorliegend |
Montageart | Seitlich angeschlagen |
Anschlag | Links |
Farbe | Grau |
Geeignet für Türgewicht max. | 5 kg |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Geeignet für Türstärke min. | 16 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 22 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 16-22 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 250 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 450 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 250-450 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 1000 mm |
| B 12,5 | B 3 | D | B | A | F | A | F |
| 16 | 250 | 31 | 58 | 21 | 68 | ||
| 300 | 41 | 58 | 32 | 68 | |||
| 450 | 73 | 58 | 63 | 68 | |||
| 18/19 | 250 | 31 | 61 | 21 | 71 | ||
| 300 | 41 | 61 | 32 | 71 | |||
| 450 | 73 | 61 | 63 | 71 | |||
| Tiomos 110° (Effektiver Öffnungswinkel = 100°) | 22 | 250 | 31 | 64 | 21 | 74 | |
| 300 | 41 | 64 | 32 | 74 | |||
| 450 | 73 | 64 | 63 | 74 | |||
| 25 | 250 | 31 | 67 | 21 | 77 | ||
| 300 | 41 | 67 | 32 | 77 | |||
| 450 | 73 | 67 | 63 | 77 | |||
| 16 | 250 | 13 | 70 | 4 | 79 | ||
| 300 | 18 | 72 | 8 | 82 | |||
| 450 | 31 | 78 | 21 | 87 | |||
| 18/19 | 250 | 13 | 73 | 4 | 82 | ||
| 300 | 18 | 75 | 8 | 84 | |||
| 450 | 31 | 81 | 21 | 90 | |||
| Tiomos 95° (Einschränkung der Öffnungsdämpfung bei reduzierten Öffnungswinkeln von 95°) | 22 | 250 | 13 | 74 | 4 | 85 | |
| 300 | 18 | 78 | 8 | 87 | |||
| 450 | 31 | 84 | 21 | 93 | |||
| 25 | 250 | 13 | 78 | 4 | 88 | ||
| 300 | 18 | 81 | 8 | 90 | |||
| 450 | 31 | 86 | 21 | 96 |
| B 12,5 | B 3 | D | B | F | F |
| 16 | 250 | 115 | 125 | ||
| 300 | 127 | 136 | |||
| 450 | 159 | 169 | |||
| 600 | 190 | 200 | |||
| 18/19 | 250 | 118 | 18 | ||
| 300 | 130 | 139 | |||
| 450 | 162 | 172 | |||
| 600 | 193 | 203 | |||
| Tiomos 110° mit Öffnungsweitenbegrenzer 85° (Einschränkung der Öffnungsdämpfung bei reduzierten Öffnungswinkeln von 85°) | 22 | 250 | 121 | 131 | |
| 300 | 133 | 142 | |||
| 450 | 165 | 175 | |||
| 600 | 196 | 205 | |||
| 25 | 250 | 124 | 133 | ||
| 300 | 136 | 145 | |||
| 450 | 168 | 178 | |||
| 600 | 199 | 208 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
