Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S

Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S
SHIEBTR-FATR-WINGLINE-S-LINKS-MSA-SCHW

Art.-Nr. 0684706202

EAN 4062856737000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Falttürbeschlag mit Schließautomatik WingLine S

Art.-Nr. 0684706202
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
Ohne untere Führung speziell für kleinere Fronten bis zu einer Höhe von max. 1000 mm konzipiert
  • Mit dem Falttürbeschlag lässt sich problemlos ein herkömmlicher Drehtürenschrank in einen Falttürschrank upgraden

  • Durch die optionale Pull-to-move-Silent Einheit öffnen sich die Türen selbstständig (ab Öffnungswinkel 35°) und schließen gedämpft

  • Gedämpftes Öffnen, leises Schließen Noch mehr Komfort für WingLine S mit Pull-to move-Einheit

  • Scharniere der Führungsteile mit Schließautomatik

  • In 3 verschiedenen Farbvarianten lieferbar für die optimale Integration in das Schrankdesign

  • Durch intelligentes Montagezubehör ist eine 1-Personen-Montage möglich
Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Garderoben-, Kleiderschränke

Anleitung

Zum Einlassen, Anschrauben an den Türflügel.

Werkstoff Türe

Holz

Einbauvariante

Vorliegend

Montageart

Seitlich angeschlagen

Anschlag

Links

Farbe

Schwarz

Geeignet für Türgewicht max.

5 kg

Passend für Anzahl Türen

2

Geeignet für Türstärke min.

16 mm

Geeignet für Türstärke max.

22 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

16-22 mm

Geeignet für Türbreite min.

250 mm

Geeignet für Türbreite max.

450 mm

Geeignet für Türbreite min./max.

250-450 mm

Geeignet für Türhöhe max.

1000 mm

B 12,5 B 3
D B A F A F
16 250 31 58 21 68
300 41 58 32 68
450 73 58 63 68
18/19 250 31 61 21 71
300 41 61 32 71
450 73 61 63 71
Tiomos 110° (Effektiver
Öffnungswinkel
= 100°)
22 250 31 64 21 74
300 41 64 32 74
450 73 64 63 74
25 250 31 67 21 77
300 41 67 32 77
450 73 67 63 77
16 250 13 70 4 79
300 18 72 8 82
450 31 78 21 87
18/19 250 13 73 4 82
300 18 75 8 84
450 31 81 21 90
Tiomos 95° (Einschränkung der Öffnungsdämpfung bei reduzierten Öffnungswinkeln von 95°) 22 250 13 74 4 85
300 18 78 8 87
450 31 84 21 93
25 250 13 78 4 88
300 18 81 8 90
450 31 86 21 96
B 12,5 B 3
D B F F
16 250 115 125
300 127 136
450 159 169
600 190 200
18/19 250 118 18
300 130 139
450 162 172
600 193 203
Tiomos 110° mit Öffnungsweitenbegrenzer 85° (Einschränkung der Öffnungsdämpfung bei reduzierten Öffnungswinkeln von 85°) 22 250 121 131
300 133 142
450 165 175
600 196 205
25 250 124 133
300 136 145
450 168 178
600 199 208
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlagdämpfer WingLine S

ANSHLGDAEMPF-F.FALTR-WINGLINE-S-GRAU

Anschlagdämpfer zum Einstecken in die Führungsteile
Anschlagdämpfer WingLine S

ANSHLGDAEMPF-F.-FALTR-(WINGLINE-S)-WEI

Anschlagdämpfer zum Einstecken in die Führungsteile
Anschlagdämpfer WingLine S

ANSHLGDAEMPF-F.FALTR-(WINGLINE-S)-SCHW

Anschlagdämpfer zum Einstecken in die Führungsteile
Schienen-Set WingLine S

SHN-SET-F.FALTR-(WINGL-S)-SILBR-L1200

Zum Anschrauben unter den Oberboden
x 1 St.
Schienen-Set WingLine S

SHN-SET-F.FALTR-(WINGL-S)-WEI-L1200

Zum Anschrauben unter den Oberboden
x 1 St.
Schienen-Set WingLine S

SHN-SET-F.FALTR-(WINGL-S)-SCHW-L1200

Zum Anschrauben unter den Oberboden
x 1 St.
Schienen-Set WingLine S

SHN-SET-F.FALTR-(WINGL-S)-SILBR-L2400

Zum Anschrauben unter den Oberboden
x 1 St.
Schienen-Set WingLine S

SHN-SET-F.FALTR-(WINGL-S)-WEI-L2400

Zum Anschrauben unter den Oberboden
x 1 St.
Schienen-Set WingLine S

SHN-SET-F.FALTR-(WINGL-S)-SCHW-L2400

Zum Anschrauben unter den Oberboden
x 1 St.
Mittelscharnier-Set WingLine S und L

MITTSHAN-SET-F.FATR-WINGLINE-S/L

Zum Verbinden der beiden Türflügel
x 1 St.
Mittelscharnier-Set WingLine S und L

MITTSHAN-SET-F.FALTR-WINGLINE-S/L

Zum Verbinden der beiden Türflügel
x 1 St.
Mittelscharnier-Set WingLine S und L

MITTSHAN-SET-F.FALTR-WINGLINE-S/L

Zum Verbinden der beiden Türflügel
x 1 St.
Mittelscharnier-Set WingLine S und L

MITTSHAN-SET-F.FALTR-WINGLINE-S/L

Zum Verbinden der beiden Türflügel
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
Pull-to-move-Silent Set WingLine S und L für den optionale Einsatz in Verbindung mit dem Falttürbeschlag WingLine S oder WingLine L

PULL-TO-MOVE-FALT-L-LI-WINGL-S/L-GRAU

Mit dem Pull-to-move-Silent lassen sich Fronten durch ein leichtes Ziehen am Griff selbstständig öffnen (ab 35° Öffnungswinkel)
x 1 St.
Pull-to-move-Silent Set WingLine S und L für den optionale Einsatz in Verbindung mit dem Falttürbeschlag WingLine S oder WingLine L

PULL-TO-MOVE-FALT-L-LI-WINGL-S/L-WEISS

Mit dem Pull-to-move-Silent lassen sich Fronten durch ein leichtes Ziehen am Griff selbstständig öffnen (ab 35° Öffnungswinkel)
x 1 St.
Pull-to-move-Silent Set WingLine S und L für den optionale Einsatz in Verbindung mit dem Falttürbeschlag WingLine S oder WingLine L

PULL-TO-MOVE-FALT-L-LI-WINGL-S/L-SCHW

Mit dem Pull-to-move-Silent lassen sich Fronten durch ein leichtes Ziehen am Griff selbstständig öffnen (ab 35° Öffnungswinkel)
x 1 St.
Pull-to-move-Silent Set WingLine S und L für den optionale Einsatz in Verbindung mit dem Falttürbeschlag WingLine S oder WingLine L

PULL-TO-MOVE-FALT-M-LI-WINGL-S/L-GRAU

Mit dem Pull-to-move-Silent lassen sich Fronten durch ein leichtes Ziehen am Griff selbstständig öffnen (ab 35° Öffnungswinkel)
x 1 St.
Pull-to-move-Silent Set WingLine S und L für den optionale Einsatz in Verbindung mit dem Falttürbeschlag WingLine S oder WingLine L

PULL-TO-MOVE-FALT-M-LI-WINGL-S/L-WEISS

Mit dem Pull-to-move-Silent lassen sich Fronten durch ein leichtes Ziehen am Griff selbstständig öffnen (ab 35° Öffnungswinkel)
x 1 St.
Pull-to-move-Silent Set WingLine S und L für den optionale Einsatz in Verbindung mit dem Falttürbeschlag WingLine S oder WingLine L

PULL-TO-MOVE-FALT-M-LI-WINGL-S/L-SCHW

Mit dem Pull-to-move-Silent lassen sich Fronten durch ein leichtes Ziehen am Griff selbstständig öffnen (ab 35° Öffnungswinkel)