Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Falttürbeschlag WingLine 230

Falttürbeschlag WingLine 230
SHIEBTR-FALTR-WINGLINE-230-RECHTS

Art.-Nr. 0684706351

EAN 4062856736201

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Falttürbeschlag WingLine 230

Art.-Nr. 0684706351

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Falttürbeschlag für große, sehr hohe Türen, welche ohne untere Führung auskommen
  • Speziell für begehbare Schränke oder auch als Raumteiler geeignet

  • Universell einsetzbar, als Schranktür und als Raumteiler

  • Auch große, schwere Türen kommen ohne untre Führung aus

  • Kugelgelagerte Laufrollen sorgen für einen sanften und leisen Lauf der Falttüren

  • Einfache Montage: Eigenständiger Toleranzausgleich durch federnd gelagerte Laufrollenaufnahme


Für den seitlichen Anschlag müssen Topfscharniere 110° separat bestellt werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schlafzimmerschrank, Büroschrank, begehbarer Schrank, Raumteiler

Anleitung

Zum Einlassen, Anschrauben an den Türflügel

Werkstoff Türe

Holz

Einbauvariante

Vorliegend

Montageart

Seitlich angeschlagen

Anschlag

Rechts

Geeignet für Türgewicht min.

20 kg

Geeignet für Türgewicht max.

25 kg

Geeignet für Türgewicht min./max.

20-25 kg

Passend für Anzahl Türen

2

Geeignet für Türstärke min.

16 mm

Geeignet für Türstärke max.

25 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

16-25 mm

Geeignet für Türbreite min.

400 mm

Geeignet für Türbreite max.

600 mm

Geeignet für Türbreite min./max.

400-600 mm

Geeignet für Türhöhe max.

3000 mm

Lieferumfang

1 x Laufteil, 5 x Mittelscharnier, 1 x Befestigungsmaterial

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Laufschiene WingLine 230 zum Anschrauben auf den Oberboden

LFSHN-F.FALTR-(WINGLINE-230)-WEI-2M

x 1 St.
Laufschiene WingLine 230 zum Anschrauben auf den Oberboden

LFSHN-F.FALTR-(WINGLINE-230)-SCHW-2M

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen