Falttürbeschlag-Set FT 50 AV

Falttürbeschlag-Set FT 50 AV Anschlag rechts
SHIEBTRBSHLG-FATR-FT50AV-RECHTS

Art.-Nr. 0684567250

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Falttürbeschlag-Set FT 50 AV

Art.-Nr. 0684567250
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
Für 1 Türflügelpaar. Anschlag rechts.

Lieferumfang:


  • 1 x Laufwerk oben, rechts

  • 1 x Abdeckung für Laufwerk

  • 1 x Führung unten

  • 4 x Mittelscharniere

  • 1 x Montageanleitung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Holztüren



Für Einbauvariante vorliegend

Traglast

50 kg

Geeignet für Türbreite max.

500 mm

Höhenverstellung

+/- 2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schiene für Faltschranktürbeschlag

ZB-LAUFSCH-SHIEBTR-FT/FTA-25-50AV-2995MM

Für Falttürbeschlag
x 1 St.
Führungsschiene

ZB-FHRGSHN-SHIEBTR-FT/FTA-25-50AV-2995

Für Falttürbeschlag
x 1 St.