Falttürbeschlag FT 20 A
Set Falttürbeschlag FT 20 A für Türen aus Holz
SHIEBTRBSHLG-FATR-FT20A-HOLZTUER
Art.-Nr. 0684563001
EAN 4024835072373
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nur am oberen Korpusboden geführt
- Keine Führungsschiene am unteren Boden
- Türe kann bündig mit unterem Korpusboden abschließen
- Einfaches Justieren der Türen
- Höhenverstellung durch Excenter ±2 mm
- Tiefenverstellung 2 mm
- Einfaches Ablängen der farbneutralen Führungsschiene
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für rechte und linke Türen aus Holz
![]() | |
Traglast | 20 kg |
Geeignet für Türbreite max. | 450 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 2000 mm |
Höhenverstellung | +/- 2 mm |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Lieferumfang | 1 x Faltscharnier mit Führung, 3 x Mittelscharnier |
| Die Tragkraft des FT 20 A hängt von der Anzahl der Möbel scharniere ab, mit der die Türe am Korpus angebunden ist. Hierzu empfehlen wird den Einsatz von Möbelscharnieren, 110° in der folgenden Stückzahl: | |
| Tragkraft in kg | Anzahl Scharniere |
| 10 | 2 |
| 15 | 3 |
| 20 | 4 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!