Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung
Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20
FAKLPBSHLG-KINVR-F20-699MM-(6,7-16,9KG)
Art.-Nr. F152145243
EAN 9003012499658
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoher Bedienkomfort
- Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°
- Öffnungsbegrenzung einstellbar bis 90°
- Komfortables Öffnen und Schließen schwerer Klappen durch Federkraftunterstützung
- Wartungsfrei
Durchdachte Details
- Perfektes Design für Küchen-, Wohn- und Büromöbel
- Für unterschiedlichste Klappen-Materialien und -gewichte, wie z. B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen
- Korpus ist überbaufähig
- Vormontierte Euroschrauben zur Befestigung des Beschlages an der Seitenwand
Klappenspektrum
- Breite: 400–1200 mm
- Höhe: 520–900 mm
Lieferumfang
- 1 x Beschlag rechts und links
- 2 x Anschraubwinkel für Holzanbindung inklusive Abdeckkappen
- 1 x Abdeckkappen rechts und links in grau ähnlich RAL 7045
- 2 x Verbindungsscharniere
- Papierschablone und Montageanleitung
| Einsatzbereich | ||||
| Korpushöhe | Lenkhebel | Klappengewicht inkl. Griff (kg) | ||
| Kraftspeicher B | Kraftspeicher C | Kraftspeicher D | ||
| 520-559 | Typ 2 | 4.6 - 13.8 | - | - |
| 560-599 | Typ 3 | 4.4 - 12.6 | 7.0 - 14.7 | - |
| 600-649 | Typ 4 | 4.1 - 12.1 | 6.8 - 15.8 | - |
| 650-699 | Typ 5 | 3.8 - 11.4 | 6.7 - 16.9 | - |
| 700-749 | Typ 6 | - | 6.5 - 16.4 | 10.0 - 18.0 |
| 750-799 | Typ 7 | - | 6.0 - 15.6 | 8.6 - 19.2 |
| 800-849 | Typ 7 | - | - | 7.8 - 18.0 |
| 850-900 | Typ 7 | - | - | 6.5 - 16.5 |
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Oberschränke mit gleich geteilten Fronten
![]() | |
Passend für Korpushöhe min./max. | 650-699 mm |
Passend für Korpusbreite min./max. | 400-1200 mm |
Mindesteinbautiefe | 260 mm |
Lenkhebeltyp | 5 |
Kraftspeicher | C |
Höhenverstellung | +/- 1,5 mm |
Seitenverstellung | +/- 2 mm |
Tiefenverstellung | +/- 0,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Farbe | Telegrau 1 RAL 7045 ähnlich |
| Legende | |
| B | Bohrmaß Seitenwand |
| C | Bohrmaß Front |
| F | Fuge |
| FAS | Frontauflage sseitlich |
| KH | Korpushöhe |
| Front Bohrabstand | ||
| KH | Typ | C |
| 850 - 900 | 7 | 304 |
| Montage- und Einbauhinweise für Korpushöhe 520-799 | ||
| KH | Typ | B |
| 520 - 529 | 2 | 173 |
| 530 - 539 | 2 | 158 |
| 540 - 549 | 2 | 143 |
| 550 - 559 | 2 | 128 |
| 560 - 569 | 3 | 183 |
| 570 - 579 | 3 | 168 |
| 580 - 589 | 3 | 153 |
| 590 - 599 | 3 | 138 |
| 600 - 609 | 4 | 208 |
| 610 - 619 | 4 | 198 |
| 620 - 629 | 4 | 178 |
| 630 - 639 | 4 | 168 |
| 640 - 649 | 4 | 158 |
| 650 - 699 | 5 | 225 |
| 700 - 749 | 6 | 235 |
| 750 - 799 | 7 | 250 |
| Abstand Zwischenboden | |
| KH | D |
| 800 - 849 | ≤ 293 |
| 850 - 900 | ≤ 312 |
| Montage- und Einbauhinweise für Korpushöhe 800-900 | ||
| Seitenwand Bohrabstand | ||
| KH | Typ | B |
| 800 - 849 | 7 | 103 |
| 850 - 900 | 110 | |
| Front Bohrabstand | ||
| KH | Typ | C |
| 520 - 529 | 2 | 133 |
| 530 - 539 | 2 | 148 |
| 540 - 549 | 2 | 163 |
| 550 - 559 | 2 | 178 |
| 560 - 569 | 3 | 145 |
| 570 - 579 | 3 | 160 |
| 580 - 589 | 3 | 175 |
| 590 - 599 | 3 | 190 |
| 600 - 609 | 4 | 138 |
| 610 - 619 | 4 | 148 |
| 620 - 629 | 4 | 168 |
| 630 - 639 | 4 | 178 |
| 640 - 649 | 4 | 188 |
| 650 - 699 | 5 | 146 |
| 700 - 749 | 6 | 156 |
| 750 - 799 | 7 | 166 |