Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20
FAKLPBSHLG-KINVR-F20-559MM-(4,6-13,8KG)

Art.-Nr. F152145237

EAN 9003012499627

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Art.-Nr. F152145237
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
  • Perfektes Design für Küchen-, Wohn- und Büromöbel

  • Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°

  • Korpus ist überbaufähig

  • Wartungsfrei

  • Für unterschiedlichste Klappen-Materialien und -gewichte, wie z. B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen

  • Komfortables Öffnen und Schließen schwerer Klappen durch Federkraftunterstützung

  • Öffnungsbegrenzung einstellbar bis 90°

  • Vormontierte Euroschrauben zur Befestigung des Beschlages an der Seitenwand


Klappenspektrum:


  • Breite: 400–1200 mm

  • Höhe: 520–900 mm
Anwendungsgebiet
Einsatzbereich
KorpushöheLenkhebelKlappengewicht inkl. Griff (kg)
Kraftspeicher BKraftspeicher CKraftspeicher D
520-559Typ 24.6 - 13.8--
560-599Typ 34.4 - 12.67.0 - 14.7-
600-649Typ 44.1 - 12.16.8 - 15.8-
650-699Typ 53.8 - 11.46.7 - 16.9-
700-749Typ 6-6.5 - 16.410.0 - 18.0
750-799Typ 7-6.0 - 15.68.6 - 19.2
800-849Typ 7--7.8 - 18.0
850-900Typ 7--6.5 - 16.5

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Oberschränke mit gleich geteilten Fronten

Passend für Korpushöhe min./max.

520-559 mm

Passend für Korpusbreite min./max.

400-1200 mm

Mindesteinbautiefe

260 mm

Lenkhebeltyp

2

Kraftspeicher

B

Höhenverstellung

+/- 1,5 mm

Seitenverstellung

+/- 2 mm

Tiefenverstellung

+/- 0,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Farbe

Telegrau 1 RAL 7045 ähnlich

Legende
B Bohrmaß Seitenwand
C Bohrmaß Front
F Fuge
FAS Frontauflage sseitlich
KH Korpushöhe
Front Bohrabstand
KH Typ C
850 - 900 7 304
Montage- und Einbauhinweise für Korpushöhe 520-799
KH Typ B
520 - 529 2 173
530 - 539 2 158
540 - 549 2 143
550 - 559 2 128
560 - 569 3 183
570 - 579 3 168
580 - 589 3 153
590 - 599 3 138
600 - 609 4 208
610 - 619 4 198
620 - 629 4 178
630 - 639 4 168
640 - 649 4 158
650 - 699 5 225
700 - 749 6 235
750 - 799 7 250
Abstand Zwischenboden
KH D
800 - 849 ≤ 293
850 - 900 ≤ 312
Montage- und Einbauhinweise für Korpushöhe 800-900
Seitenwand Bohrabstand
KH Typ B
800 - 849 7 103
850 - 900 110
Front Bohrabstand
KH Typ C
520 - 529 2 133
530 - 539 2 148
540 - 549 2 163
550 - 559 2 178
560 - 569 3 145
570 - 579 3 160
580 - 589 3 175
590 - 599 3 190
600 - 609 4 138
610 - 619 4 148
620 - 629 4 168
630 - 639 4 178
640 - 649 4 188
650 - 699 5 146
700 - 749 6 156
750 - 799 7 166

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen