Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung
Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20
FAKLPBSHLG-KINVR-F20-649MM-(6,8-15,8KG)
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Perfektes Design für Küchen-, Wohn- und Büromöbel
- Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°
- Korpus ist überbaufähig
- Wartungsfrei
- Für unterschiedlichste Klappen-Materialien und -gewichte, wie z. B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen
- Komfortables Öffnen und Schließen schwerer Klappen durch Federkraftunterstützung
- Öffnungsbegrenzung einstellbar bis 90°
- Vormontierte Euroschrauben zur Befestigung des Beschlages an der Seitenwand
Klappenspektrum:
- Breite: 400–1200 mm
- Höhe: 520–900 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Oberschränke mit gleich geteilten Fronten
Passend für Korpushöhe min./max. | 600-649 mm |
Passend für Korpusbreite min./max. | 400-1200 mm |
Mindesteinbautiefe | 260 mm |
Lenkhebeltyp | 4 |
Kraftspeicher | C |
Höhenverstellung | +/- 1,5 mm |
Seitenverstellung | +/- 2 mm |
Tiefenverstellung | +/- 0,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Farbe | Telegrau 1 RAL 7045 ähnlich |