Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20 mit integrierter und einstellbarer Dämpfung

Faltklappenbeschlag Kinvaro F-20
FAKLPBSHLG-KINVR-F20-649MM-(4,1-12,1KG)
GRASS

Art.-Nr. F152145240
EAN 9003012507223
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
  • Perfektes Design für Küchen-, Wohn- und Büromöbel

  • Sicheres Halten der Klappe in jeder Position ab 45°

  • Korpus ist überbaufähig

  • Wartungsfrei

  • Für unterschiedlichste Klappen-Materialien und -gewichte, wie z. B. Holz, MDF, Glas mit breitem Alu- oder Holzrahmen

  • Komfortables Öffnen und Schließen schwerer Klappen durch Federkraftunterstützung

  • Öffnungsbegrenzung einstellbar bis 90°

  • Vormontierte Euroschrauben zur Befestigung des Beschlages an der Seitenwand


Klappenspektrum:


  • Breite: 400–1200 mm

  • Höhe: 520–900 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Oberschränke mit gleich geteilten Fronten

Passend für Korpushöhe min./max.

600-649 mm

Passend für Korpusbreite min./max.

400-1200 mm

Mindesteinbautiefe

260 mm

Lenkhebeltyp

4

Kraftspeicher

B

Höhenverstellung

+/- 1,5 mm

Seitenverstellung

+/- 2 mm

Tiefenverstellung

+/- 0,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Farbe

Telegrau 1 RAL 7045 ähnlich

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen