Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Falt-Einschiebetürbeschlag HAWA-Folding-Concepta III 20/25 Push

Falt-Einschiebetürbeschlag-Set Fold-Concepta III
HAWA-FOLD-CONCEPTA3-2T-20KG-LI-SILBERF

Art.-Nr. 0684705360

EAN 4068362121166

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Falt-Einschiebetürbeschlag HAWA-Folding-Concepta III 20/25 Push

Art.-Nr. 0684705360

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Drehen, Falten und seitlichen Einschieben von flächenbündigen, grifflosen Fronten mit Push-to-Open-Funktion
  • Einheitliche, flächenbündige Frontgestaltung mit gleichmäßigem Fugenbild

  • Variable Türdimensionen, auch für raumhohe, begehbare Schränke - kombinierbar mit Hawa Concepta III

  • Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad

  • Intuitive Justierung

  • Schrank-Konstruktion ohne Griff - die Technik bleibt unsichtbar
Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Türe

Holz

Einbauvariante

Einliegend

Geeignet für Türgewicht min./max.

6-20 kg

Passend für Anzahl Türen

2

Öffnungsrichtung

Links öffnend

Geeignet für Türstärke min./max.

18-26 mm

Geeignet für Türbreite min./max.

440-750 mm

Geeignet für Türhöhe min./max.

1200-2200 mm

Werkstoff

Stahl/Aluminium/Kunststoff

Farbe

Silberfarben

Lieferumfang

1 x Grundgarnitur, Folding-Concepta III, 2-flg., 20 kg
1 x Einschiebegarnitur Folding-Concepta III, 20kg, Push, links
1 x Holmprofil Folding-Concepta III, 20kg, TH 1200 - 2200 mm, silberf.

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schienen-Set für 2 Türen für Falt-Einschiebetürbeschlag HAWA-Folding-Concepta III

SHN-SET-FOLD-CONCEPTA3-2T-LI-SILBERF

x 1 St.
Schienen-Set für 4 Türen für Falt-Einschiebetürbeschlag HAWA-Folding-Concepta III

SHN-SET-FOLD-CONCEPTA3-4T-SILBERFARBEN

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausrichtbeschlag

AUSRIBSHLG-F.SHIEBTR-TH1215-1775MM-SCHW

zur Stabilisierung von Holztüren
x 1 St.
Ausrichtbeschlag

AUSRIBSHLG-F.SHIEBTR-TH1715-2275MM-SCHW

zur Stabilisierung von Holztüren
x 1 St.
Ausrichtbeschlag

AUSRIBSHLG-F.SHIEBTR-TH2240-2850MM-SCHW

zur Stabilisierung von Holztüren
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen