Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Falra szerelhető 3-as elosztó 12–24 voltos csatlakozókhoz

Falra szerelhető aljzat, 3-as elosztó
CSATLAKOZÓ-ALJZAT-FZG-12V-3-FACH-STD3

Cikksz. 096380 974

EAN 4053479464848

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Falra szerelhető 3-as elosztó 12–24 voltos csatlakozókhoz

Cikksz. 096380 974
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
12–24 voltos csatlakozókhoz
  • Beltéri használatra

  • Max. három fogyasztói eszköz csatlakoztatásához

  • Aljzatonkénti átmérő 21 mm

  • Névleges áramerősség 16 A
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

STD3

Hosszúság

85 mm

Szélesség

95 mm

Magasság

33 mm

Névleges feszültség

12 V/DC

Belső átmérő

21 mm

Terméktömeg (darabonként)

0,130 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk