Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Falon kívülre szerelt LED-lámpa, EHW 13 négyzetes

Falon kívülre szerelt LED-lámpa, EHW 13 négyzetes

Cikksz. 0976502230
EAN 4046777642452
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
Universal LED downlights with screw fitting including 2 different-coloured cover rings
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Világítótest típusa

LED

Névleges feszültség

24 V/DC

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Alumínium, Nemesacél színek

Névleges teljesítmény

2 W

Fény színe

Meleg fehér (WW)

Min színvisszaadási mutató (CRI)

82

Hosszúság

64 mm

Szélesség

64 mm

Magasság

9 mm

Csatlakozótípus

Csatlakozórendszer LD2

Kábelhossz

2000 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Világítótest élettartam

30000 ó

Fényáram

160 lm

Energiahatékonysági osztály

G

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Connection line for LED transformer EASYLUX

CONLNE-DRIVER-EASYLUX-EUROPLUG-2M

For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
x 1 db
LED distribution module EASYLUX 24 V

DISTRMOD-EASYLUX-24V

For connecting to the EASYLUX LED transformer, for 24 V LED lights
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

For 12 V and 24 V lights
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

For 12 V and 24 V lights
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

For 12 V and 24 V lights
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

For 12 V and 24 V lights
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-90W

For 12 V and 24 V lights
x 1 db
LED transformer EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-120W

For 12 V and 24 V lights
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-100MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 db
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-500MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 db
Connecting cable EASYLUX

CONLNE-EASYLUX-1000MM-BLACK

For connecting the EASYLUX LED control modules to the EASYLUX LED transformer
x 1 db
Control module EASYLUX 24 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-1

For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 db
Control module EASYLUX 24 V-2

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-2

For controlling 24 V LED lights on one channel with remote control
x 1 db
Control module EASYLUX 24 V-4

CTRLMOD-MODULE-EASYLUX-24V-4

For controlling 24 V LED lights on up to 4 channels with remote control
x 1 db
LED extension lead EASYLUX WPS-24

EXTLD-EASYLUX-WPS-24-2000MM-BLACK

Suitable for 24 V LED lights with the WPS-24 push-fit system