Falon kívülre szerelt LED-lámpa, ABL-12-1
Falon kívülre szerelt LED-lámpa, ABL-12-1
Cikksz. 0976502155
EAN 4053479569949
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Világítótest típusa | LED |
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Nemesacél színek |
Lencsék anyaga | Műanyag |
Névleges teljesítmény | 0,9 W |
LED-ek száma | 12 darab |
Fény színe | Meleg fehér (WW) |
Színhőmérséklet | 3400 K |
Min színvisszaadási mutató (CRI) | 83 |
Hosszúság | 200 mm |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer LED A |
Kábelhossz | 1800 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
Világítótest élettartam | 3000 ó |
Fényáram | 73 lm |
Min. megvilágítás | 23 lx |
Max. megvilágítás | 220 lx |
Energiahatékonysági osztály | E |