Falon kívüli aljzat, kettős, USB dugaszolóaljzattal
Falon kívüli aljzat, kettős, USB-vel
CSATLAKOZÓ ALJZAT USB 12V
Cikksz. 096381 997
EAN 4062856489497
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 2 elektromos dugaszolóaljzat, 12–24 V
- Aljzatonkénti átmérő 21 mm
- 1 elektromos kettős USB dugaszolóaljzat, 5 V-os (2 x 2,5 A)
- Max. 4 fogyasztói eszköz csatlakoztatásához
- Névleges áramerősség 16 A
Adatlapok(X)
Hosszúság | 85 mm |
Szélesség | 95 mm |
Magasság | 33 mm |
Névleges feszültség | 12 V/DC |
Belső átmérő | 21 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,130 kg |