Fallstoppanordningsenhet med beltestropp
Fallsikringsblokk 2,5m
FALLSIKRINGSBLOKK 2,5M KOMPAKT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
EN-standard | 360 |
Total lengde på koblingselement | 2,5 m |
Bredde x høyde x dybde | 110 x 110 x 80 mm |
Vekt | 1,13 kg |
Maks. Lastekapasitet | 100 kg |