Fallschutz Set W1001 3-teilig

Fallschutz Set W1001 3-teilig
FALLSHTZ-SET-W1001-3TLG

Art.-Nr. 0899032977

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fallschutz Set W1001 3-teilig

Art.-Nr. 0899032977

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Komplettset bestehend aus Auffanggurt, mitlaufendem Auffanggerät mit 15 m Seil und Rucksack
  • Geprüft und zugelassen bis 140 kg
Hinweis

Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, empfehlen wir diese mittels eines Karabiners zu verbinden.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Fallschutz Set W1001 3-teilig inklusive:

1 x
Auffanggerät mitlaufend W101

AUFFANGSYS-MITLAUFEND-15M-140KG

Beschreibung: Mit integriertem Bandfalldämpfer
Menge: 1 x
1 x
Auffanggurt Profi 3

AUFFANGGRT-PROFI3

Beschreibung: Optimal als Auffanggurt und Haltegurt
Menge: 1 x
1 x
Rucksack

ZB-RUCKSACK-FALLSHTZ

Beschreibung: Aufbewahrungsrucksack für persönliche Schutzausrüstung
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen