Fallschutz Set W1000 3-teilig

Fallschutz Set W1000 3-teilig
FALLSHTZ-SET-W1000-3TLG

Art.-Nr. 0899032976

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fallschutz Set W1000 3-teilig

Art.-Nr. 0899032976
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
Komplettset bestehend aus Auffanggurt, mitlaufendem Auffanggerät mit 15 m Seil und Aufbewahrungskoffer
  • Geprüft und zugelassen bis 140 kg
Hinweis

Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, empfehlen wir diese mittels eines Karabiners zu verbinden.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Fallschutz Set W1000 3-teilig inklusive:

1 x
Auffanggerät mitlaufend W101

AUFFANGSYS-MITLAUFEND-15M-140KG

Beschreibung: Mit integriertem Bandfalldämpfer
Menge: 1 x
1 x
Auffanggurt Profi 3

AUFFANGGRT-PROFI3

Beschreibung: Optimal als Auffanggurt und Haltegurt
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dokumentenfach für System-Koffer 8.4.

ZB-SYSKOFFR-DOKUTASCH

SYSTEMKOFFER
Zur sicheren und ordentlichen Aufbewahrung von Dokumenten
x 1 St.