Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fallschutz-Set ROOF mit Rucksack - FALLSHTZ-SET-ROOF-M.RUCKSACK
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/kkvvtdv9Qw0

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Z6lNJytlfVU

Fallschutz-Set ROOF mit Rucksack - FALLSHTZ-SET-ROOF-M.RUCKSACK - 1

Fallschutz-Set ROOF mit Rucksack

FALLSHTZ-SET-ROOF-M.RUCKSACK

Art.-Nr. 0899032501

EAN 4068362676727

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fallschutz-Set ROOF mit Rucksack

Art.-Nr. 0899032501
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
Praktisches und vielseitig einsetzbares Set zum Sichern auf Dächern und vertikalen Strukturen.

Zuverlässige Komplettlösung


  • Auffanggurt ELASTICO und Auffanggerät mitlaufend W101 für eine optimale Absicherung.

  • Leichter Rucksack für eine geschützte Aufbewahrung und zum sicheren Transport.


Auffanggurt ELASTICO – bequem, elastisch, sicher


  • Mit elastischen Schulterbändern für Bewegungsfreiheit und Komfort.

  • Viele Einstellmöglichkeiten für die individuelle Anpassung an den Nutzer.

  • Für Arbeiten in der Höhe, die sicheres frontales oder dorsales Anschlagen erfordern.

  • Mit 2 textilen Materialschlaufen zum Mitführen von Werkzeugen und anderen Utensilien.


Auffanggerät mitlaufend W101 – für maximale Sicherheit


  • Frei mitlaufend in Aufstiegsrichtung.

  • Länge einstellbar – für jede Arbeitssituation.

  • Automatische Blockierung im Fall eines Sturzes.

  • Robustes Kernmantelseil: 11 mm stark, 15 m lang.

  • Für den vertikalen und horizontalen Einsatz.

  • Geprüft und zugelassen bis 140 kg.


Rucksack – praktisch und leicht


  • Zum geschützten und bequemen Transport und zur Aufbewahrung des Sets.
Hinweis

Achtung! Das zulässige Benutzergewicht wird durch das im Auffangsystem eingesetzte energieabsorbierende Element (z. B. Falldämpfer nach EN 355, Höhensicherungsgerät nach EN 360 oder mitlaufende Auffanggeräte nach EN 353) bestimmt.



* Benutzergewicht: Gewicht des Anwenders einschließlich mitgeführter Werkzeuge und Ausrüstung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Traglast max.

140 kg

Fallschutz-Set ROOF mit Rucksack inklusive:
1 x
Auffanggurt ELASTICO

AUFFANGGRT-ELASTICO-(S-XL)

Beschreibung:
S-XL
Bequemer Auffanggurt mit elastischen Schulterbändern für Bewegungsfreiheit und Komfort.
Menge: 1 x
1 x
Auffanggerät mitlaufend W101 mit integriertem Bandfalldämpfer

AUFFANGSYS-MITLAUFEND-15M-140KG

Beschreibung:
15 m
Menge: 1 x
1 x
Rucksack

RKSACK-F.FALLSHTZ

Beschreibung:
41 cm x 30 cm 11 l
Aufbewahrungsrucksack für persönliche Schutzausrüstung
Menge: 1 x