Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fallschutz-Set ROOF mit Koffer - FALLSHTZ-SET-ROOF-M.KOFFER
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/kkvvtdv9Qw0

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Z6lNJytlfVU

Fallschutz-Set ROOF mit Koffer - FALLSHTZ-SET-ROOF-M.KOFFER - 1

Fallschutz-Set ROOF mit Koffer

FALLSHTZ-SET-ROOF-M.KOFFER

Art.-Nr. 0899032500

EAN 4068362676710

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fallschutz-Set ROOF mit Koffer

Art.-Nr. 0899032500
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
Praktisches und vielseitig einsetzbares Set zum Sichern auf Dächern und vertikalen Strukturen.

Zuverlässige Komplettlösung


  • Auffanggurt ELASTICO und Auffanggerät mitlaufend W101 für eine optimale Absicherung.

  • Robuster Koffer für eine geschützte Aufbewahrung und zum sicheren Transport.


Auffanggurt ELASTICO – bequem, elastisch, sicher


  • Mit elastischen Schulterbändern für Bewegungsfreiheit und Komfort.

  • Viele Einstellmöglichkeiten für die individuelle Anpassung an den Nutzer.

  • Für Arbeiten in der Höhe, die sicheres frontales oder dorsales Anschlagen erfordern.

  • Mit 2 textilen Materialschlaufen zum Mitführen von Werkzeugen und anderen Utensilien.


Auffanggerät mitlaufend W101 – für maximale Sicherheit


  • Frei mitlaufend in Aufstiegsrichtung.

  • Länge einstellbar – für jede Arbeitssituation.

  • Automatische Blockierung im Fall eines Sturzes.

  • Robustes Kernmantelseil: 11 mm stark, 15 m lang.

  • Für den vertikalen und horizontalen Einsatz.

  • Geprüft und zugelassen bis 140 kg.


Systemkoffer – praktisch und robust


  • Aufbewahrungs- und Transportkoffer aus kratzfestem ABS.
Hinweis

Achtung! Das zulässige maximale Benutzergewicht wird durch das im Auffangsystem eingesetzte energieabsorbierende Element (z. B. Falldämpfer nach EN 355, Höhensicherungsgerät nach EN 360 oder mitlaufende Auffanggeräte nach EN 353) bestimmt.



* Benutzergewicht: Gewicht des Anwenders einschließlich mitgeführter Werkzeuge und Ausrüstung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Traglast max.

140 kg

Fallschutz-Set ROOF mit Koffer inklusive:
1 x
Auffanggurt ELASTICO

AUFFANGGRT-ELASTICO-(S-XL)

Beschreibung:
S-XL
Bequemer Auffanggurt mit elastischen Schulterbändern für Bewegungsfreiheit und Komfort.
Menge: 1 x
1 x
Auffanggerät mitlaufend W101 mit integriertem Bandfalldämpfer

AUFFANGSYS-MITLAUFEND-15M-140KG

Beschreibung:
15 m
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung:
ABS 500 x 380 x 140 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x