Fallschutz-Set Hubarbeitsbühne
FALLSHTZ-SET-HUBARBEITSBUEHNE-26
Art.-Nr. 0899032507
EAN 4068362758096
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zuverlässige Komplettlösung
- Auffanggurt ELASTICO COMFORT und Höhensicherungsgerät HSG 180 COMPACT für eine optimale Absicherung.
- Leichter Rucksack für eine geschützte Aufbewahrung und zum sicheren Transport.
Auffanggurt ELASTICO COMFORT - leicht, bequem, schnell angelegt
- Leichter und bequemer Auffanggurt mit Rücken- und Beinpolstern sowie elastischen Schulterbändern.
- Viele Einstellmöglichkeiten für die individuelle Anpassung an den Nutzer.
- Schnellverschluss-Schnallen und Rückenpolster für zügiges Anziehen, ohne tägliches Nachjustieren.
- 2 kleine Materialösen aus Stahl zum Mitführen von Werkzeugen und anderen Utensilien.
- Für Arbeiten in der Höhe, die sicheres frontales oder dorsales Anschlagen erfordern.
Höhensicherungsgerät HSG 18 COMPACT – Sicherung ohne Kompromisse
- Leichtes Höhensicherungsgerät mit ausziehbarem Gurtband, speziell für den Einsatz in Hubarbeitsbühnen.
- Ausziehbar auf maximal 1,8 Meter.
- Ausgestattet mit 2 leichten Trilock‑Aluminiumkarabinern.
- Zugelassen für Hubarbeitsbühnen und getestet nach der DIN 19427: 2017.
- Doppelkanten geprüft.
Rucksack – praktisch und leicht
- Zum geschützten und bequemen Transport und zur Aufbewahrung des Sets.
Bei Verwendung der Auffangösen gemäß EN 361 besteht keine Gewichtsbeschränkung. Bei der Verwendung der Halte- und Positionierungsösen gemäß EN 358 sowie bei der Verwendung der Befestigungsöse gemäß EN 813 für den Einsatz als Sitzgurt ist das Benutzergewicht* auf maximal 150 kg begrenzt.
* Benutzergewicht: Gewicht des Anwenders einschließlich mitgeführter Werkzeuge und Ausrüstung.
Achtung! Das zulässige Benutzergewicht wird durch das im Auffangsystem eingesetzte energieabsorbierende Element (z. B. Falldämpfer nach EN 355, Höhensicherungsgerät nach EN 360 oder mitlaufende Auffanggeräte nach EN 353) bestimmt.
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Traglast max. | 135 kg |