Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fallschutz-Set Fensterbau COMFORT - FALLSHTZ-SET-FENSTERBAU-COMFORT
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/kkvvtdv9Qw0

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/Z6lNJytlfVU

Fallschutz-Set Fensterbau COMFORT - FALLSHTZ-SET-FENSTERBAU-COMFORT - 1

Fallschutz-Set Fensterbau COMFORT

FALLSHTZ-SET-FENSTERBAU-COMFORT

Art.-Nr. 0899032506

EAN 4068362715198

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fallschutz-Set Fensterbau COMFORT

Art.-Nr. 0899032506
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
Praktisches Fallschutz-Set speziell für den Fensterbau. Mit Auffanggurt, mitlaufendem Auffanggerät mit 15-m-Seil, Sicherheitstraverse und Rucksack.

Zuverlässige Komplettlösung


  • Auffanggurt ELASTICO COMFORT, Auffanggerät mitlaufend W101 und Sicherheitstraverse für eine optimale Absicherung.

  • Leichter Rucksack für eine geschützte Aufbewahrung und zum sicheren Transport.


Auffanggurt ELASTICO COMFORT – leicht, bequem, schnell angelegt


  • Leichter und bequemer Auffanggurt mit Rücken- und Beinpolstern sowie elastischen Schulterbändern.

  • Viele Einstellmöglichkeiten für die individuelle Anpassung an den Nutzer.

  • Schnellverschluss-Schnallen und Rückenpolster für zügiges Anziehen, ohne tägliches Nachjustieren.

  • 2 kleine Materialösen aus Stahl zum Mitführen von Werkzeugen und anderen Utensilien.

  • Für Arbeiten in der Höhe, die sicheres frontales oder dorsales Anschlagen erfordern.


Auffanggerät mitlaufend W101 – für maximale Sicherheit


  • Frei mitlaufend in Aufstiegsrichtung.

  • Länge einstellbar – für jede Arbeitssituation.

  • Automatische Blockierung im Fall eines Sturzes.

  • Robustes Kernmantelseil: 11 mm stark, 15 m lang.

  • Für den vertikalen und horizontalen Einsatz.

  • Geprüft und zugelassen bis 140 kg.


Sicherheitstraverse – flexibel anschlagen, sicher arbeiten


  • Flexibler Anschlagpunkt zum Einsatz zwischen tragenden Türöffnungen.

  • Zugelassen als Anschlagpunkt für max. 2 Personen.

  • Geringes Gewicht.


Rucksack – praktisch und leicht


  • Zum geschützten und bequemen Transport und zur Aufbewahrung des Sets.
Hinweis

Achtung! Das zulässige Benutzergewicht wird durch das im Auffangsystem eingesetzte energieabsorbierende Element (z. B. Falldämpfer nach EN 355, Höhensicherungsgerät nach EN 360 oder mitlaufende Auffanggeräte nach EN 353) bestimmt.



* Benutzergewicht: Gewicht des Anwenders einschließlich mitgeführter Werkzeuge und Ausrüstung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Traglast max.

140 kg

Fallschutz-Set Fensterbau COMFORT inklusive:
1 x
Auffanggurt ELASTICO COMFORT

AUFFANGGRT-(ELASTICO COMFORT)-(S-XL)

Beschreibung:
S-XL
Leichter und bequemer Auffanggurt mit Rücken- und Beinpolstern sowie elastischen Schulterbändern, einfach und schnell angelegt.
Menge: 1 x
1 x
Auffanggerät mitlaufend W101 mit integriertem Bandfalldämpfer

AUFFANGSYS-MITLAUFEND-15M-140KG

Beschreibung:
15 m
Menge: 1 x
1 x
Rucksack

RKSACK-F.FALLSHTZ

Beschreibung:
41 cm x 30 cm 11 l
Aufbewahrungsrucksack für persönliche Schutzausrüstung
Menge: 1 x
1 x
Sicherheitstraverse Alu

SIHTRAV-ALU

Beschreibung:
12 cm x 14.5 cm x 139.3 cm
Flexibler Anschlagpunkt im ansprechenden Design zum Einsatz zwischen tragenden Türöffnungen
Menge: 1 x