Fallenverschluss
Fallenverschluss, Aluminiumdruckguss Compact
FALLENVERSCHL-COMP-DPBARTSCHL-AL-SCHW-M6
Art.-Nr. 4952600201
EAN 4056807472294
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montage ohne mechanische Bearbeitung
- Im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B, I |
Länge (l1) | 69 mm |
Breite (b1) | 78 mm |
Höhe (h1) | 24,5 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 45 mm |
Passend für Gewinde | M6 |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Farbe | Schwarz |
Ausführung Schloss | Doppelbartschloss |
RoHS-konform | Ja |