Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Falitartó, VIKAN

Falitartó, VIKAN

Cikksz. G90510776

EAN 4250067641401

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Falitartó, VIKAN

Cikksz. G90510776
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
For fastening brooms, telescopic rods and garden tools. Particularly robust and durable hooks (up to 10 kg)
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Sárga

Anyag

TPE/polipropilén

Hosszúság

160 mm

Szélesség

80 mm

Magasság

60 mm

Min./max. átmérő

25-35 mm

Terméktömeg (darabonként)

320,000 g

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-10 eddig: 80 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk