Fali rögzítőkészlet
Oldalsó szerelő készlet
RÖGZÍTŐKÉSZLET-VSBS
Cikksz. 0963022040
EAN 4061975332165
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egy beépítő készlet max. 1093 mm-es magassághoz
- Két beépítő készlet max. 1510 mm-es magassághoz
- Három beépítő készlet 1510 mm-nél nagyobb magassághoz
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 111 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 2,000 kg |
Anyag | Acél |
Szín | Antracitszürke RAL 7016, strukturált |