Fal nagyrekeszes dugaszolható állványhoz
Fal nagyrekeszes dugaszolható állványhoz
Cikksz. 0957589057
EAN 4056807492858
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség | 1695 mm |
Magasság | 70 mm |
Mélység | 600 mm |
Anyag | Acél / fa |
Bevonat | Horganyzott |
Teherbírás | 350 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!