Fahrzeugleitung Rundkabel (Schlauchleitung) FLRYY
Fahrzeugleitung FLRYY Rundkabel
FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-2X1,0QMM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nennspannung: U ~ = 50 V, U - = 60 V
- PVC-Außenmantel, schwarz
- Silikon-, cadmium- und bleifrei
Nach/ähnlich DIN/ISO 6722
Datenblätter(X)
Kabelnennquerschnitt | 2 x 1,0 mm² |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 5,2 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 70 °C |