Fahrzeugleitung FLY
Fahrzeugleitung FLY im Bund
FLTG-FLY-BUND-SCHWARZ-70,0QMM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nennspannung: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-Außenmantel
- Silikon-, cadmium- und bleifrei
Nach/ähnlich DIN/ISO 6722
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 70 mm² |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 14,4 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 70 °C |