Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fahrzeugleitung FLY - FLTG-FLY-BUND-ROT-70,0QMM Fahrzeugleitung FLY - FLTG-FLY-BUND-ROT-70,0QMM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Fahrzeugleitung FLY - FLTG-FLY-BUND-ROT-70,0QMM - 1
Fahrzeugleitung FLY - FLTG-FLY-BUND-ROT-70,0QMM - 2

Fahrzeugleitung FLY

Fahrzeugleitung FLY im Bund
FLTG-FLY-BUND-ROT-70,0QMM
ZEBRA

Art.-Nr. 0770113701
EAN 4048539191000

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bundware
  • Nennspannung: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • PVC-Außenmantel

  • Silikon-, cadmium- und bleifrei

Nach/ähnlich DIN/ISO 6722

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt

70 mm²

Farbe

Rot

Außendurchmesser

14,4 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 70 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen