Fahrzeugklimareiniger EVAPO® Fresh

Fahrzeugklimareiniger EVAPO fresh
KLIMAREINIG-FZG-EVAPOFRESH-1000ML

Art.-Nr. 0893139100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fahrzeugklimareiniger EVAPO® Fresh

Art.-Nr. 0893139100
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
Schnell wirksamer Geruchsabsorber für die Anwendung im EVAPO® mat-System.

Zuverlässige Geruchsbeseitigung


  • Schwer zugängliche Stellen werden durch den Wirkstoffnebel optimal erreicht

  • Hinterlässt keine Spuren auf Scheiben und Interieur

  • 100 ml ausreichend für eine Anwendung

  • Verbreitet einen angenehmen, frischen Citrus-Duft
Hinweis

EVAPO®fresh darf nur in Verbindung mit EVAPO®mat verarbeitet werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Neutralisiert und beseitigt wirkungsvoll unangenehmen Zigaretten-, Tier-, Schweiß- und Modergeruch im Fahrzeuginnenraum, in der Fahrerkabine und im geschlossenen Raum.

Anleitung

Siehe Handbuch EVAPO®mat.

Chemische Basis

Wasser Tenside

Inhalt

1000 ml

Inhaltsgewicht

1000 g

Geruch/Duft

Zitrone

Farbe

Farblos

Dichte

1 g/cm³

pH-Wert

7,3

AOX-frei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen