Fahrzeugklimareiniger EVAPO® Clean

Fahrzeugklimareiniger EVAPO clean
KLIMAREINIG-FZG-EVAPOCLEAN-DESI-1000ML

Art.-Nr. 0893139101

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fahrzeugklimareiniger EVAPO® Clean

Art.-Nr. 0893139101
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
Hygienisches Reinigungsmittel für Fahrzeugklimaanlagen mittels Ultraschallvernebelungsgerät (EVAPOmat®)

Beseitigt und verhindert wirkungsvoll die Entstehung von störenden Gerüchen und allergischen Reaktionen, die durch Bakterien und Pilze verursacht werden.

Hinweis

Dauerhaft geruchsfreie Klimaanlage nur bei vorbeugender und regelmäßiger Anwendung möglich (min. 1 - 2 mal jährlich). EVAPO Clean darf nur in Verbindung mit EVAPO®mat, verarbeitet werden.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Schnelle und einfache Anwendung für Pkw, Lkw und Landmaschinen.

Anleitung

Siehe Handbuch EVAPO®mat.

Chemische Basis

Wasser und kationische Polymere

Inhalt

1000 ml

Inhaltsgewicht

1000 mg

Geruch/Duft

Neutral

Farbe

Farblos

Dichte

1 g/cm³

pH-Wert

6,6

Flammpunkt min.

100 °C

Biologisch abbaubar

Nein

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate