Fahrzeug-Innenraumschoner Set 4in1 4-teilig
Fahrzeug-Innenraumschutz-Set 4in1, 4-teilig
INRMSHTZ-FZG-SET-PE-COMBI-4IN1-100STK
Art.-Nr. 0899500045
EAN 4056807641980
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Handhabung
- Alle Schoner befinden sich in der zusammengeklappten Fußmatte.
- Bequemes Entnehmen der Schoner durch die praktische Öffnung der Verpackung.
Universal
Passend für die meisten PKW-Innenräume
Sitzschoner
Optimale Materialstärke für hohe Reißfestigkeit und Dehnfähigkeit
Fußmatte
- Saugfähiges Papier sowie die beschichtete Unterseite verhindern das Durchweichen der Matte.
- Schutz gegen Öl, Schmutz und Wasser
Lenkrad-, Schalthebel
Besonders guter Sitz durch eingenähten Gummizüge
Datenblätter(X)
Anzahl Abrisse/Set | 100 STK |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 400 STK |
| Schutzelement | Länge mm | Breite mm | Stärke µm |
| Sitzschoner | 1.300 | 800 | 13 |
| Fußmatte | 500 | 405 | 0,5 |
| Lenkradschoner | 1.200 | 160 | 20 |
| Schalthebelschoner | 140 | 140 | 12 |