Fahrzeug-Grundreiniger
Fahrzeugreiniger Grundreiniger
REINIG-KFZ-GRUND-20LTR
Art.-Nr. 08934751
EAN 4024835620543
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Reinigungsleistung
- Straßenschmutz, Öl, Fett und sonstige Verschmutzungen werden schnell und gründlich entfernt
- Manuell und mit HD-Gerät verarbeitbar
Konzentrat
- Individuell auf die Verschmutzung abstimmbar
- Sparsam im Verbrauch
- Hohe Ergiebigkeit
- Kostensparend
Öle und Fette werden unterwandert und abgelöst
- Schnelltrennend gemäß Ö-Norm Test B5105
- Das entstehende Abwasser kann problemlos über den Leichtölabscheider abgetrennt werden
Optimierte Materialverträglichkeit
Enthält kein Phosphat und keine flüchtigen organischen Lösemittel. AOX-frei.
- Gefahrenpotenzial im täglichen Umgang wird reduziert
- Verminderte Umweltbelastung
- Entspricht den örtlichen Abwassersatzungen
- Kennzeichnungsfrei gemäß (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung)
Biologisch abbaubar
Tenside vollständig biologisch abbaubar gemäß (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung)
Silikonfrei
Nicht auf heiße Oberflächen sprühen oder in der Sonne anwenden. Nicht eintrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Je nach Verschmutzungsgrad Reiniger mit Wasser verdünnen und die verunreinigten Flächen des Fahrzeugs einsprühen. Nach angemessener Einwirkzeit die Oberfläche mit klarem Wasser abspülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen die Reinigung mit Schwamm oder Bürste unterstützen. Vorgang ggf. wiederholen.
Mischtabelle:
- Verschmutzung: normal
Manuell: 1:20
HD-Gerät: 2-3%
- Verschmutzung: stark
Manuell: 1:5
HD-Gerät: 3-5%
Inhalt | 20 l |
Produktgewicht (per Stück) | 21716,000 g |
Gebinde | Kanister |
Geruch/Duft | Mild |
Farbe | Blau |
pH-Wert / Bedingung | 8,5 / unverdünnt |
Mischungsverhältnis | 1:1 - 1:20 |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Phosphatfrei | Ja |
Biologisch abbaubar | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!