Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fahrwagen Lochplattensystem

Fahrwagen Lochplattensystem
FAHRWG-LOPL-1SEIT-3L-RAL7035/7035

Art.-Nr. 0960055112

EAN 4065746511148

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fahrwagen Lochplattensystem

Art.-Nr. 0960055112

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur platzsparenden, übersichtlichen und flexiblen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen in Werkstatt, Betrieb oder Montagehalle.
  • Das rollende Material- und Werkzeuglager sorgt dafür, dass Arbeitsprozesse ortsunabhängig organisiert werden können.

  • Der modulare Aufbau in zwei Höhen (einseitige oder doppelseitige Nutzung) und die unterschiedlichen Farbvarianten bieten eine breite Auswahlmöglichkeit.

  • Ergonomische Handgriffe und der Rollensatz mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen mit Feststeller ermöglichen komfortables Rangieren auch bei beengten Räumlichkeiten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Einseitig, Bestückt

Breite x Tiefe x Höhe

1030 x 706 x 1669 mm

Anzahl Lochplatten

3 STK

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Ausführung Rollen

2 Lenkrollen mit Bremse (D: 100 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 100 mm)

Produktgewicht (per Stück)

57,000 kg

Werkstoff

Stahlblech

Anzahl Handgriffe

1 STK

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Halterset 1 für Lochplattensystem 11-tlg.

HALT-SET1-11TLG

Praxisgerecht mit verschiedenen Haken und Haltern zur Aufnahme gängiger Werkzeuge.
x 1 St.
Halterset 2 für Lochplattensystem 14-tlg.

HALT-SET2-14TLG

Praxisgerecht mit verschiedenen Haken und Haltern zur Aufnahme gängiger Werkzeuge.
x 1 St.
Halterset 3 für Lochplattensystem 25-tlg.

HALT-SET3-25TLG

Praxisgerecht mit verschiedenen Haken und Haltern zur Aufnahme gängiger Werkzeuge.
x 1 St.
Halterset 4 für Lochplattensystem 25-tlg.

HALT-SET4-25TLG

Praxisgerecht mit verschiedenen Haken und Haltern zur Aufnahme gängiger Werkzeuge.
x 1 St.
Halterset 5 für Lochplattensystem 30-tlg.

HALT-SET5-30TLG

Praxisgerecht mit verschiedenen Haken und Haltern zur Aufnahme gängiger Werkzeuge.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen