Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fahrwagen Kunststoff für Wertstoffbehälter

Fahrwagen für Wertstoffbehälter Kunststoff
FAHRWG-WERTSTOFFBEHAELTER-90LTR-KST-GRPH

Art.-Nr. 0957571029

EAN 4068362251009

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fahrwagen Kunststoff für Wertstoffbehälter

Art.-Nr. 0957571029
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
Stabiler, rechteckiger Fahrwagen aus recyceltem Kunststoff mit vier leichtgängigen Lenkrollen, über integrierte Verbinder flexibel miteinander kombinierbar
  • Aus mindestens 80 % recyceltem Polypropylen (Lenkkrollen ausgenommen)

  • Rechteckige Form für stabilen Stand

  • Vier Lenkrollen, zwei davon mit Bremsen

  • Geeignet für den Innen- und geschützten Außenbereich

  • Flexibel kombinierbar mit Verbindern

  • Passend für 60-Liter- und 90-Liter-Behälter

  • Verbindung von bis zu vier Wagen in Reihe möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Graphit

Werkstoff

PP - Polypropylen

Höhe

165 mm

Breite

415 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen