Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fahrplatte BASIC für Schubladenschrank BASIC Typ S 700 und Typ B 700

FAHRPL-(F.SLSHRNK-TYP-B)

Art.-Nr. 0957504120

EAN 4046777406160

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fahrplatte BASIC für Schubladenschrank BASIC Typ S 700 und Typ B 700

Art.-Nr. 0957504120
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
  • Stabile Stahlkonstruktion

  • Zwei Bockrollen und zwei Lenkrollen mit Feststellbremse, ∅ 125 mm

  • Traglast 1.000 kg
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schubladenschrank

BASIC 700 B

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1022 x 700 x 160 mm

Werkstoff

Stahlblech

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen