Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fahrpaket für System-Schrank

FAHRPAK-SHRNK-12.6-RAL7016

Art.-Nr. 5583102505

EAN 4065746487283

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fahrpaket für System-Schrank

Art.-Nr. 5583102505

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit dem Fahrpaket-Set können stationäre Schränke auch nachträglich zum mobilen Schrank umfunktioniert werden.
  • Das Set beinhaltet die Fahrplatte aus Stahlblech, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen, 1 Schiebegriff und 1 Abrollrand mit Weichschaummatte.

  • Das Set wird bei Bestellung in Verbindung mit einem stationären Schrank montiert ausgeliefert.

  • Eine nachträgliche Umrüstung ist jederzeit möglich, bitte beachten Sie hierzu die Sicherheitshinweise

  • Verwendbar mit Schrankgehäusen der System-Betriebseinrichtung
Hinweis

Sicherheitshinweis: Die Erweiterung eines stationären Schrankes bzw. die nachträgliche Umrüstung mit dem Fahrplatten-Set ist nur eingeschränkt möglich. Achten Sie auf die Kippgefahr vor allem bei hohen Schränken und Schränken mit Flügeltüren. Beim Verfahren muss sichergestellt sein, dass das Schrankgehäuse verschlossen ist und alle Schubladen und Türen geschlossen sind. Die maximal zulässige Schrankhöhe für die Nachrüstung beträgt bei Systemmaß 8.6 795 mm und bei den Systemmaßen 12.6 und 16.6 915 mm. Die Gesamttraglast des Fahrpakets beträgt bei Systemmaß 8.6 210 kg und bei den Systemmaßen 12.6 und 16.6 600 kg. Bitte beachten Sie das Eigengewicht des Schrankes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

12.6

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016

Höhe

177 mm

Ausführung Rollen

2 Lenkrollen mit Bremse (D: 125 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 125 mm)

Traglast max.

400 kg

Breite

805 mm

Tiefe

603 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Rohrgriff für fahrbare System-Schränke

ET-GRIFF-SEITL-SYBE-SLSHRNK-FAHRBAR

x 1 St.
Rolle für fahrbare System-Schränke

ET-LENKROLLE-BMRS-SYBE-FAHRPAKET-D125

x 1 St.
Rolle für fahrbare System-Schränke

ET-BOCKROLLE-SYBE-FAHRPAKET-D125

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen