Fahrbare Montage-Werkbank MW
WRKSTWG-MW2-RAL7035
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Typbezeichnung | MW2 |
Anzahl Schubladen | 5 STK |
Ausführung Schubladen | 1 Schublade, B 459 x T 535 x H 115 mm |
Breite x Höhe x Tiefe | 1260 x 925 x 600 mm |
Traglast | 450 kg |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Lackiert |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.