Fahrbare Montage-Werkbank MW
Fahrbare Montage-Werkbank MW
WRKSTWG-MW2-RAL5012
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Solide Stahlblechkonstruktion
- Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 1260 x 925 x 600 mm
- Gesamtbelastung: 450 kg
- Arbeitshöhe: 885 mm
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss für Schubladen und Tür
- Jede Schublade ist gegen selbstständiges Öffnen gesichert
- Rollengelagerte Teilauszüge, belastbar bis 30 kg
- Stabiler Seitengriff
- Räder aus Gummi, Lenkräder ∅ 125 mm (davon zwei mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 125 mm
- Massive Rotbuchenplatte, riegelartig, verleimt, geölt
- Maße Arbeitsplatte: 1200 x 25 x 600 mm (B x H x T)
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MW2 |
Anzahl Schubladen | 5 STK |
Ausführung Schubladen | 1 Schublade, B 459 x T 539 x H 115 mm |
Breite x Höhe x Tiefe | 1260 x 925 x 600 mm |
Traglast | 450 kg |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Lackiert |
Anzahl Rollen | 4 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!