Fahr- und absenkbares Modul für Standard-Kastenwerkbank
Modul fahr- und absenkbar
MOD-FAHRB/VERSTL-F.KWB-STDD-2000-RAL7035
Art.-Nr. 5583577000
EAN 4065746590716
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Unterbaukonstruktion für den flexiblen Einsatz der System-Kastenwerkbänke an unterschiedlichen Arbeitsplätzen
- Mit dem Bedienhebel wird die Kastenwerkbank angehoben und wieder abgesenkt
- 4 Rollen mit Durchmesser 125 mm und Kunststofflauffläche, davon 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
- Maximale Belastung für den mobilen Einsatz bis zu 400 kg
Wir empfehlen das Modul nur in Verbindung mit einer Kastenwerkbank zu bestellen. Eine nachträgliche Montage ist aufwändig durchzuführen.
Datenblätter(X)
Breite | 1863 mm |
Tiefe | 632 mm |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Ausführung Rollen | 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 125 mm), 2 Lenkrollen mit Bremse (D: 125 mm) |
Traglast max. | 400 kg |