Fächerschleifscheibe 3M Cubitron II
Fächerschleifscheibe 3M Cubitron II
LFSHLFSHB-CUBITRON II-967A-(40+)-D125X22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Freiformteile, einfache Schweißnähte, Rohre, Metallflächen, Zylinder
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Körnung | 40+ |
Ausführung | Gerade |
Werkstoff Trägerteller | Glasgewebe |
Drehzahl max. | 12200 U/min |
Empfohlene Drehzahl max. | 7500 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Keramikkorn |